Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803444 ZB 8,3:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK - 0803444

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803444 ZB 8,3:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 8.3 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626071497

Artikelnummer

PHC0803444

Herstellernummer

0803444

Hersteller

PHC

Rastermaß:

8.3 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm