Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803436 EMLP (EX30)R RD TARGHETTA - 0803436

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803436 EMLP (EX30)R RD TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.5 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 20000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626057200

Artikelnummer

PHC0803436

Herstellernummer

0803436

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

0.5 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

20000 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

30 mm

Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh.nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm