Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803314 WMTB HF (40X12)R RD SEGNACAVI - 0803314

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803314 WMTB HF (40X12)R RD SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 12 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626024332

Artikelnummer

PHC0803314

Herstellernummer

0803314

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Länge:

40 mm

Breite:

12 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

rot

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Targhetta per cavi, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm