PHOENIX CONTACT - PHC0803300 US-EMP (27,9X17,4) SR CARTELLINI - 0803300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 17.4 mm
Breite - 27.9 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 17.4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626020679
Artikelnummer
PHC0803300
Herstellernummer
0803300
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
17.4 mm
Breite:
27.9 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
17.4 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 17,4 mm, larghezza del campo di testo: 27,9 mm


