Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803280 EMLP (EX15)R RD TARGHETTA - 0803280

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803280 EMLP (EX15)R RD TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626017013

Artikelnummer

PHC0803280

Herstellernummer

0803280

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

0.5 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

20000 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Präzises Zuschneiden auf das benötigte Längenmaß ist mit den Schneideinheiten der Thermotransferdruckern möglich. Somit ist ein schnelles und sauberes Markieren der Betriebsmittel möglich..