PHOENIX CONTACT - PHC0803277 EMLP (EX15)R BU TARGHETTA - 0803277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Länge - 0.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626016283
Artikelnummer
PHC0803277
Herstellernummer
0803277
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Länge:
0.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20000 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta, Rotolo, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm


