PHOENIX CONTACT - PHC0803269 EML-EX (100X73)R CUS SIGLATURA - 0803269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356939355
Artikelnummer
PHC0803269
Herstellernummer
0803269
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
73 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, siglato, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


