Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803266 EML-EX (40X25)R CUS SIGLATURA - 0803266

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803266 EML-EX (40X25)R CUS SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.1 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356939324

Artikelnummer

PHC0803266

Herstellernummer

0803266

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

25 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, siglato, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 140 mm