PHOENIX CONTACT - PHC0803264 EML-EX (30X20)R CUS SIGLATURA - 0803264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356939317
Artikelnummer
PHC0803264
Herstellernummer
0803264
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
20 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, siglato, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


