PHOENIX CONTACT - PHC0803262 EML-EX (15X9)R CUS SIGLATURA - 0803262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356939294
Artikelnummer
PHC0803262
Herstellernummer
0803262
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, siglato, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


