PHOENIX CONTACT - PHC0803256 EML-EX (40X25)R ETICHETTA - 0803256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356939102
Artikelnummer
PHC0803256
Herstellernummer
0803256
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


