Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803229 UC-EMLP (22X22)-EX CUS SIGLATURA - 0803229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803229 UC-EMLP (22X22)-EX CUS SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356938426

Artikelnummer

PHC0803229

Herstellernummer

0803229

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

1.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

21.9 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

21.9 mm

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm