PHOENIX CONTACT - PHC0803226 UC-EMLP (27X27)-EX TARGHETTA IN PLASTICA - 0803226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356938396
Artikelnummer
PHC0803226
Herstellernummer
0803226
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
1 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
26.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
26.9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


