Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803187 EML-RS (45,7X45,7)R SR ROTOLO ETICHETTA - 0803187

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803187 EML-RS (45,7X45,7)R SR ROTOLO ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.1 mm

  • Breite - 45.4 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 45.4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626048512

Artikelnummer

PHC0803187

Herstellernummer

0803187

Hersteller

PHC

Länge:

0.1 mm

Breite:

45.4 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

45.4 mm

Etichetta, rotolo, argento/brillante, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, montaggio: incollaggio/inserimento