Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803137 EML (105X23)R ETICHETTE - 0803137

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803137 EML (105X23)R ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356977098

Artikelnummer

PHC0803137

Herstellernummer

0803137

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

105 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

23 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo di testo: 105 mm