Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803136 EML (36X25)R ETICHETTE - 0803136

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803136 EML (36X25)R ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356977081

Artikelnummer

PHC0803136

Herstellernummer

0803136

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

36 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

25 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 36 mm