Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803108 WMS 19,1 (60X30)RL YE TUBO TERMORETRAIBI - 0803108

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803108 WMS 19,1 (60X30)RL YE TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356938037

Artikelnummer

PHC0803108

Herstellernummer

0803108

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm