PHOENIX CONTACT - PHC0803106 WMS 9,5 (60X16)RL YE TUBO TERMORETRAIBIL - 0803106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356937986
Artikelnummer
PHC0803106
Herstellernummer
0803106
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...9.5 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige


