PHOENIX CONTACT - PHC0803105 WMS 9,5 (60X16)RL TUBO TERMORETRAIBILE - 0803105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm
Länge - 60 mm
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356937962
Artikelnummer
PHC0803105
Herstellernummer
0803105
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...9.5 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


