PHOENIX CONTACT - PHC0803104 WMS 6,4 (60X10)RXL YE TUBO TERMORETRAIBI - 0803104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356937955
Artikelnummer
PHC0803104
Herstellernummer
0803104
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1...6.4 mm
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige


