PHOENIX CONTACT - PHC0803042 UCT-PMLP (90X38) CUS CARTELLINI - 0803042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356908092
Artikelnummer
PHC0803042
Herstellernummer
0803042
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
90 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
1.15 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm


