PHOENIX CONTACT - PHC0803040 UCT-PMP (90X38) CUS CARTELLINO AD INNEST - 0803040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356908078
Artikelnummer
PHC0803040
Herstellernummer
0803040
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
90 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
1.15 mm


