Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802997 WMTB HF (55X25)R DBU CUS SEGNACAVI - 0802997

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802997 WMTB HF (55X25)R DBU CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356892285

Artikelnummer

PHC0802997

Herstellernummer

0802997

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, ordinabile: su righe, blu scuro, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm