Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802996 WMTB HF (55X15)R DBU CUS SEGNACAVI - 0802996

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802996 WMTB HF (55X15)R DBU CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356892278

Artikelnummer

PHC0802996

Herstellernummer

0802996

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, ordinabile: su righe, blu scuro, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm