Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802937 US-EMSP (90X60) RD CARTELLINI - 0802937

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802937 US-EMSP (90X60) RD CARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356881272

Artikelnummer

PHC0802937

Herstellernummer

0802937

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

0.5 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

60 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.