PHOENIX CONTACT - PHC0802755 US-EMP (25X6)-1 CUS CARTELLINO AD INNEST - 0802755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 6.1 mm
Breite - 25 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356858472
Artikelnummer
PHC0802755
Herstellernummer
0802755
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
6.1 mm
Breite:
25 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
6 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm


