Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802750 UC-WMTBA (29X8) SR CUS SEGNACAVI - 0802750

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802750 UC-WMTBA (29X8) SR CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356858175

Artikelnummer

PHC0802750

Herstellernummer

0802750

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm