Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802749 UC-WMTBA (29X8) SR SEGNACAVI - 0802749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802749 UC-WMTBA (29X8) SR SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356858168

Artikelnummer

PHC0802749

Herstellernummer

0802749

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm