Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802734 EML (18X7)RL YE CUS ETICHETTA - 0802734

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802734 EML (18X7)RL YE CUS ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356845878

Artikelnummer

PHC0802734

Herstellernummer

0802734

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

18 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

7.021703 mm

Etichetta, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm