PHOENIX CONTACT - PHC0802733 EML (18X7)RL YE ETICHETTA - 0802733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356845861
Artikelnummer
PHC0802733
Herstellernummer
0802733
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


