Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802696 EMLP (EX30)R SR CUS SEGNACAVI - 0802696

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802696 EMLP (EX30)R SR CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 mm

  • Breite - 50 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356791809

Artikelnummer

PHC0802696

Herstellernummer

0802696

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 mm

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

30 mm

Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm