Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802695 EMLP (EX30)R CUS TARGHETTA PLASTICA - 0802695

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802695 EMLP (EX30)R CUS TARGHETTA PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356791793

Artikelnummer

PHC0802695

Herstellernummer

0802695

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

30 mm

Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm