PHOENIX CONTACT - PHC0802691 EMLP (17,5X15)R SR CUS TARGHETTA PLASTIC - 0802691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.55 mm
Breite - 17.5 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356791366
Artikelnummer
PHC0802691
Herstellernummer
0802691
Hersteller
PHC
Länge:
0.55 mm
Breite:
17.5 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


