Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802683 TMT2 (EX11)R SEGNAMORSETTI - 0802683

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802683 TMT2 (EX11)R SEGNAMORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356795043

Artikelnummer

PHC0802683

Herstellernummer

0802683

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 104mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 50000 mm