Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801998 EMT (60X15)R CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801998 EMT (60X15)R CUS CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356768344

Artikelnummer

PHC0801998

Herstellernummer

0801998

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Cartellino, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm