Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801851 ESL (60X15) NASTRI A INNESTO - 0801851

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801851 ESL (60X15) NASTRI A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356768320

Artikelnummer

PHC0801851

Herstellernummer

0801851

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 51, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm