PHOENIX CONTACT - PHC0801846 EMT (60X15)R CARTELLINO A STECCA - 0801846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356768313
Artikelnummer
PHC0801846
Herstellernummer
0801846
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Cartellino, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


