PHOENIX CONTACT - PHC0801841 EML (25,4X12,7)R TR ETICHETTE PER SIGLAT - 0801841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 0.08 mm
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Breite - 25.4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356749138
Artikelnummer
PHC0801841
Herstellernummer
0801841
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Länge:
0.08 mm
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Breite:
25.4 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.7 mm
Etichetta, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm


