PHOENIX CONTACT - PHC0801831 EMT (35X18,7)R CARTELLINI IN ROTOLO - 0801831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 18.7 mm
Breite - 35 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 18.7 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356749343
Artikelnummer
PHC0801831
Herstellernummer
0801831
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
18.7 mm
Breite:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18.7 mm
Cartellino, per la siglatura dei moduli Axioline di Phoenix Contact, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo dimontaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 18,7 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm


