Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801821 UC-WMTBA (24X5) SR SEGNACAVI - 0801821

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801821 UC-WMTBA (24X5) SR SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356735810

Artikelnummer

PHC0801821

Herstellernummer

0801821

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm