PHOENIX CONTACT - PHC0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA - 0801762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - ohne
Werkstoff - Kupfer
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918006693
Artikelnummer
PHC0801762
Herstellernummer
0801762
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben


