PHOENIX CONTACT - PHC0801759 NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM SUPPORTO - 0801759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
25 ST
EAN
4017918155438
Artikelnummer
PHC0801759
Herstellernummer
0801759
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: weiß-aluminium


