Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM GUIDA - 0801733

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918006686

Artikelnummer

PHC0801733

Herstellernummer

0801733

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber