PHOENIX CONTACT - PHC0801716 CES-LTPG-GY CUSTODIA CIECA GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356675178
Artikelnummer
PHC0801716
Herstellernummer
0801716
Hersteller
PHC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801716 - CES-LTPG-GY CUSTODIA CIECA GRANDE