PHOENIX CONTACT - PHC0801715 CES-STPG-GY CUSTODIA CIECA PICCOLA - 0801715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - ja
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356675161
Artikelnummer
PHC0801715
Herstellernummer
0801715
Hersteller
PHC
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801715 - CES-STPG-GY CUSTODIA CIECA PICCOLA


