Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801707 CES-LTPG-GY-33 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801707

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801707 CES-LTPG-GY-33 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356675086

Artikelnummer

PHC0801707

Herstellernummer

0801707

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 32 mm ... 33 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm