Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801704 NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM GUIDA - 0801704

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801704 NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - ohne

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918006662

Artikelnummer

PHC0801704

Herstellernummer

0801704

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

ohne

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben