Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801701 CES-LTPG-GY-28 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801701

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801701 CES-LTPG-GY-28 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 28...28 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356675048

Artikelnummer

PHC0801701

Herstellernummer

0801701

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

28...28 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 27 mm ... 28 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm