PHOENIX CONTACT - PHC0801698 CES-LTPG-GY-25 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 25...25 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356675017
Artikelnummer
PHC0801698
Herstellernummer
0801698
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
25...25 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 24...25 mm, Material SEBS


