Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801697 CES-LTPG-GY-24 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801697 CES-LTPG-GY-24 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356675000

Artikelnummer

PHC0801697

Herstellernummer

0801697

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 23 mm ... 24 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm